Spindle-mounted wheel brush with stainless steel
Spindle-mounted wheel brush with stainless steel
BROSSE-MEULEUSE DROIT-PERCEUSE ÉL-6-60MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre x largeur utile x diamètre de la tige (DxAxS) | 60 x 13 x 6 mm |
Longueur utile de fil (H) | 14 mm |
Diamètre de câble | 0,30 mm |
Matière du fil | Acier inoxydable |
Design | Ondulé |
Agressivité | Middle |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 2 of 4 points |
Convient pour perceuse (système de points) | 2 sur 4points |
Adapté à la meuleuse droite (système de point) | 4 sur 4 points |
Vitesse de rotation max. | 15000 tr/min |
Norme EN | 1083-2 |