Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Broek Premium Line

PREMIUM BUNDBROEK ZWART/GRIJS GR.50

Art.-nr. M003143050

EAN 4250602102091

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Broek Premium Line

Art.-nr. M003143050

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Innovatieve elastische broek met een geweldige pasvorm en een functionele snit.
  • Elastisch, duurzaam, easy-care, verdekte ritssluiting

  • 2 zakken voorzijde, 2 achterzakken, 2 beenzakken, zak voor mobiele telefoon

  • Reflecterende biezen, mogelijkheden voor bevestiging van gereedschapszakken

  • Tailleband met elastische band

  • Kniebeschermerzakken, gecertificeerd conform EN 14404
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Zwart, Grijs

Maat

50

Materiaal

65% polyester, 35% katoen

Textielgewicht per m2

245 g

EN-Norm

14404

Wasbaar op

60º C

Onderhoud tips

Chemisch reinigen, Strijken op gemiddelde temperatuur, Niet bleken, Niet geschikt voor droger

Confectiemaat UK

34

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kniebeschermers MODYF® PRO

MODYF PRO KNIEKUSSEN EN 14404

Uitstekende dempingseigenschappen
x 1 st
Premium hamerhouder

SYSTEM HAMERHOUDER

De praktische hamerhouder kan gemakkelijk en snel aan broeken van Premium Line en gildekleding worden vastgemaakt met behulp van stevige bevestigingsoogjes.
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie