Broche de soufflage pneumatique
Broche de soufflage pneumatique boîtier aluminium durable
Art. N° 071492 01
EAN 4053479058757
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Débit réglable
Réglage du débit d'air par rotation. Le diamètre de la buse de 3 mm permet un débit max. de 360 l/min à 6 bar.
Petite et pratique
Longueur courte de 119 mm
Ce produit peut être utilisé immédiatement
Le coupleur intégré de 7,2 mm permet une connexion directe avec un raccord à air comprimé.
Conception robuste
Boîtier en aluminium durable avec joint Perbunan.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le nettoyage ciblé des culasses, freins, jantes en alliage, outils et autres pièces souillées par des résidus libres.
Longueur de tube | 57 mm |
Consommation d'air | 360 L/min |
Pression de service max. | 12 bar |
Diamètre d'orifice de buse | 3 mm |