Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bride d'extrémité W-SL, transversale

Bride d'extrémité W-SL, transversale
W-SL STIRN FLA LAS Q FSV E-03-0013-08-01

Art. N° 0862995250
EAN 4049557177113
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
Longueur (L)

150 mm

Largeur (B)

100 mm

Épaisseur du matériau (t)

12 mm

Longueur de profil (LP)

150 mm

Largeur de profilé (BP)

80 mm

Épaisseur de profilé (tp)

16 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

25 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

18.3 mm

Entraxe (LA)

97.5 mm

Distance 1 (A)

21 mm

Longueur de fente 2 (LL2)

108 mm

Largeur de fente 2 (LB2)

18.3 mm

Finition

Galvanisé à chaud par lot

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

3000.000 g