Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bride d'extrémité W-SL, longitudinale

Bride d'extrémité W-SL, longitudinale
W-SL STIRN FLA LAS L FSV E-03-0013-08-01

Art. N° 0862995150
EAN 4049557177090
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
Longueur (L)

200 mm

Largeur (B)

120 mm

Épaisseur du matériau (t)

12 mm

Longueur de profil (LP)

150 mm

Largeur de profilé (BP)

80 mm

Épaisseur de profilé (tp)

16 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

25 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

18.3 mm

Entraxe (LA)

147.5 mm

Distance de trou 2 (LA2)

50 mm

Diamètre de l'alésage (RL1)

18.3 mm

Distance 1 (A)

50 mm

Finition

Galvanisé à chaud par lot

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

3800.000 g