Bride d'extrémité W-SL, Uni
Bride d'extrémité W-SL Uni 1
PLATINE D'ANCRAGE CARREE W-SL FSV
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur (L) | 280 mm |
Largeur (B) | 280 mm |
Épaisseur du matériau (t) | 12 mm |
Longueur de profil (LP) | 150 mm |
Largeur de profilé (BP) | 80 mm |
Épaisseur de profilé (tp) | 16 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 53 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 18.3 mm |
Entraxe (LA) | 50 mm |
Diamètre de l'alésage (RL1) | 14.2 mm |
Diamètre de l'alésage2 (RL2) | 18.3 mm |
Distance 1 (A) | 50 mm |
Longueur de fente 2 (LL2) | 92 mm |
Largeur de fente 2 (LB2) | 18.3 mm |
Finition | Galvanisé à chaud par lot |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 8900.000 g |