Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Brick and tile drill bit box 7 pcs Syska

Brick and tile drill bit box 7 pcs Syska

Art.-nr. 0641000007

EAN 4065233127647

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Brick and tile drill bit box 7 pcs Syska

Art.-nr. 0641000007
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
Special tungsten carbide drill bit with straight shank for dry drilling of high-fired bricks and tiles. Available in the ORSY® system cassette.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

7 st

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

2 van 4 punten

Gereedschapsopname

Cilinderschacht

Inclusief Brick and tile drill bit box 7 pcs Syska:
1 x
Steen- en tegelboor

TEGEL-EN DAKBOOR HM 4,0X75MM

Omschrijving:
75 mm; 4.0 mm
Speciale hardmetalen boor met cilindrische schacht voor droog boren van harde baksteen en dubbelgebakken tegels.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Steen- en tegelboor

TEGEL-EN DAKBOOR HM 5,0X85MM

Omschrijving:
85 mm; 5.0 mm
Speciale hardmetalen boor met cilindrische schacht voor droog boren van harde baksteen en dubbelgebakken tegels.
Hoeveelheid: 1 x
2 x
Steen- en tegelboor

TEGEL-EN DAKBOOR HM 6,0X100MM

Omschrijving:
100 mm; 6.0 mm
Speciale hardmetalen boor met cilindrische schacht voor droog boren van harde baksteen en dubbelgebakken tegels.
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Steen- en tegelboor

TEGEL-EN DAKBOOR HM 8,0X120MM

Omschrijving:
120 mm; 8.0 mm
Speciale hardmetalen boor met cilindrische schacht voor droog boren van harde baksteen en dubbelgebakken tegels.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Steen- en tegelboor

TEGEL-EN DAKBOOR HM 10,0X120MM

Omschrijving:
120 mm; 10.0 mm
Speciale hardmetalen boor met cilindrische schacht voor droog boren van harde baksteen en dubbelgebakken tegels.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Steen- en tegelboor

TEGEL-EN DAKBOOR HM 12,0X150MM

Omschrijving:
150 mm; 12.0 mm
Speciale hardmetalen boor met cilindrische schacht voor droog boren van harde baksteen en dubbelgebakken tegels.
Hoeveelheid: 1 x