Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Breekhamer Voor de zwaarste toepassingen, zoals doorbraak- en sloopwerk, in een praktische rolkoffer voor eenvoudig vervoer

Breekhamer MH 16-XE
HAKHAMER MH 16-XE
MH16-XE

Art.-nr. 07025751

EAN 4047376246775

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Breekhamer Voor de zwaarste toepassingen, zoals doorbraak- en sloopwerk, in een praktische rolkoffer voor eenvoudig vervoer

Art.-nr. 07025751
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
Voor de zwaarste toepassingen, zoals doorbraak- en sloopwerk, in een praktische rolkoffer voor eenvoudig vervoer

Vermindering van schadelijke trillingen


De actieve trillingsdemping maakt lang gebruik zonder vermoeidheid mogelijk.



Zeer snelle vordering van de werkzaamheden


Kracht voor 13 ton verwijderingscapaciteit per dag



Lange standtijd


met optimale krachtverdeling vanwege groot hamermechanisme



Robuust


De robuuste behuizing is gemaakt voor maximale belasting en een lange levensduur.

Opmerking

Beitel niet inbegrepen in leveringsomvang

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

1750 W

Uitgaand vermogen

1050 W

Aantal slagen

1300 t/min

Min./max. aantal slagen

0-1300 t/min

Gereedschapsopname

Zeskantmoer 30 mm

Maximale slagenergie

41 J

Slagenergie

41 J

Aansluiting

30 mm

Lengte x hoogte

760 x 165 mm

Machinegewicht

16,5 kg

Kabellengte

4 m

Inclusief Breekhamer Voor de zwaarste toepassingen, zoals doorbraak- en sloopwerk, in een praktische rolkoffer voor eenvoudig vervoer:
1 x
Handle

HANDGREEP

Hoeveelheid: 1 x
Onderhoudsspray
1 x
Onderhoudsspray

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Omschrijving:
100 ml
Voor het smeren van scharnieren, gereedschaps- en machinebevestigingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinekoffer

CASE-EMPTY-(MH16-XE)

Omschrijving: Voor hakhamer MH 16-XE
Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Puntbeitel zeskant 30 mm

PUNTBEITEL-6KT30MM-L410MM

Speciaal ontwikkeld voor gebruik met de 16 kg zware beitelhamer
x 1 st
Platte beitel zeskant 30 mm

PLATTEBEITEL-6KT30MM-L400-B32MM

Speciaal ontwikkeld voor gebruik met de 16 kg zware beitelhamer