Breedvak inhaakstelling
Grote, klik-stellingkast
BOUTLS-TVOEGING-LEGBORD-2000X1695X600MM
Art.-nr. 0957584612
EAN 4058794696431
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voorgemonteerd frame voor snelle en gemakkelijke montage zonder extra gereedschap
- Frameversteviging uitgevoerd als stevig T-kruis
- Kruis- en bordsteunen voor maximale stabiliteit
- Kan naar believen worden verlengd met aanbouwdelen en accessoires
- Legborden met houten inzetten en een draagvermogen van 350 kg per deel (bij gelijkmatig verdeelde belasting)
- Legplanken met een flexibele hoogte-instelling in een 25 mm raster
- Alle aangegeven sectiebreedtes zijn axiale afmetingen
- Buitenmaten
Breedte van het basislegbord + 56 mm
Breedte van een aanbouwstelling + 0 mm
Stellingdiepte = legborddiepte + 26 mm
Als de hoogte van de stelling meer dan vier keer zo hoog is als de diepte, moet de stelling tegen kantelen worden beveiligd.
Datasheets(X)
Bordsteunen worden gebruikt om de legborden te ondersteunen en de stellingkast te schoren. De meegeleverde borgpen moet als borging worden gebruikt.
Breedte | 1695 mm |
Hoogte | 2000 mm |
Diepte | 600 mm |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Veldbelasting | 2500 kg |
Belasting legbord | 350 kg |
Aantal niveaus | 5 st |
Hoogteraster van legbordniveau | 25 mm |
Oppervlak van de plank | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal legbord | Hout |
Materiaal dragerdeel | Plaatstaal |
Oppervlak van het dragergedeelte | Verzinkt |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!