Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Breedvak inhaakstelling

Grote, klik-stellingkast
BOUTLS-LEGBORD-LARGECMP-2000X1695X600MM

Art.-nr. 0957584602

EAN 4058794696424

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Breedvak inhaakstelling

Art.-nr. 0957584602
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
Stevige inhaakstelling met 5 legborden voor zware of omvangrijke goederen, in magazijnen, werkplaatsen en fabrieken
  • Voorgemonteerd frame voor snelle en gemakkelijke montage zonder extra gereedschap

  • Frameversteviging uitgevoerd als stevig T-kruis

  • Kruis- en bordsteunen voor maximale stabiliteit

  • Kan naar believen worden verlengd met aanbouwdelen en accessoires

  • Legborden met houten inzetten en een draagvermogen van 350 kg per deel (bij gelijkmatig verdeelde belasting)

  • Legplanken met een flexibele hoogte-instelling in een 25 mm raster
Opmerking
  • Alle aangegeven sectiebreedtes zijn axiale afmetingen

  • Buitenmaten

Breedte van het basislegbord + 56 mm


Breedte van een aanbouwstelling + 0 mm


Stellingdiepte = legborddiepte + 26 mm

Toepassingsgebied

Als de hoogte van de stelling meer dan vier keer zo hoog is als de diepte, moet de stelling tegen kantelen worden beveiligd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Bordsteunen worden gebruikt om de legborden te ondersteunen en de stellingkast te schoren. De meegeleverde borgpen moet als borging worden gebruikt.

Breedte

1695 mm

Hoogte

2000 mm

Diepte

600 mm

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Veldbelasting

2500 kg

Belasting legbord

350 kg

Aantal niveaus

5 st

Hoogteraster van legbordniveau

25 mm

Oppervlak van de plank

0 - Niet van toepassing

Materiaal legbord

Hout

Materiaal dragerdeel

Plaatstaal

Oppervlak van het dragergedeelte

Verzinkt

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Achteraanslag voor klik-stellingk. m. grote legb.

REAR-STOP-(F.BLTLRCK-PLGINRCK)-1690MM

For shelves in the large shelf rack
x 1 st
Paneel voor klik-stellingkast met grote vakken

PAN-(F.LARSHLF-BLTLRCK)-DP600MM

Sturdy shelves for heavy and bulky goods for the expansion of large shelf racks
x 1 st
Vakverdeler v. klik-stellingk. m. grote legborden

CPRTDIVIDR-(F.BLTLRCK-LARSHLF)-600MM

Fully adjustable side compartment dividers for shelves in the large shelf rack
x 1 st
Middenaanslag voor klik-stellingk. m. grote legb.

CENTSTOP-(F.LARSHLF-BLTLRCK)-W1690MM

For shelves in the large shelf rack
x 1 st
Railset bulkmat. voor klik-stellingk. m. gr. legb.

BULKMATLRL-SET-(F.PLGINSHLF-BLTLRCK)

Front and rear bulk material rails suitable for large shelf rack
x 1 st
Afdekpl. voor klik-stellingkast m. grote legborden

COVPLT-(F.STRGSHLF-LARCPRT)-R

For optimum storage of small parts as well as for protection against lateral fall out
x 1 st
Afdekpl. voor klik-stellingkast m. grote legborden

COVPLT-(F.STRGSHLF-LARCPRT)-L

For optimum storage of small parts as well as for protection against lateral fall out