Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Brede kwast WB Voor verf op waterbasis

Brede kwast WB
BLOKKWAST-WB-30X100MM

Art.-nr. 0693520100

EAN 4065746286923

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Brede kwast WB Voor verf op waterbasis

Art.-nr. 0693520100
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
Hoogwaardige blokkwast voor een uniforme oppervlakteafwerking dankzij bijzonder fijne vezeluiteinden

Zwelt niet op in water


  • Door het gebruik van speciaal ontwikkelde synthetische kwastharen zwelt de kwast niet op in water


Vloeistofdichte en niet-kleurende ring


  • De volledig gelijmde kunststof ring van hoogwaardig polyamide voorkomt het binnendringen van vloeistoffen

  • De metaalvrije ring kan niet corroderen en gaat dus met de juiste zorg langer mee


Veilige opslag


  • Dankzij de handige emmerhaak kan de kwast eenvoudig aan de rand van de emmer worden bevestigd, zodat deze kan druppelen


Comfortabel te gebruiken


  • De onbewerkte, fijngenerfde beuken steel voelt comfortabel aan
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor schilderwerk met lak op waterbasis, vooral op grote oppervlakken zoals vloeren en terrassen

Materiaal borstels

Synthetisch

Kleur borstelharen

Beige

Materiaal lange handgreep

Hout

Materiaal huls

Polyamide

Borstelhaarlengte

66 mm

Breedte

100 mm

Dikte

30 mm

Geschikt voor verfmiddel

Lak op waterbasis

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verfbak Met afvoergebied

VERFBAK-KUNSTSTOF-315X165X80MM

Oplosmiddelbestendige, stevige en stapelbare verfbak
x 5 st