Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Brede kwast LM ECONOMY Voor verf op basis van oplosmiddelen

Brede kwast LM ECONOMY
BLOKKWAST-LM-ECO-GR120

Art.-nr. 0693072120
EAN 4050642910201

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Goedkope brede kwast voor eenvoudig werken

Slijtvaste kwastharen


  • De speciaal ontwikkelde, slijtvaste synthetische kwastharen zijn veelzijdig
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor eenvoudige coating- en verfwerkzaamheden, ook op basis van oplosmiddelen

Materiaal borstels

Synthetisch

Kleur borstelharen

Beige

Materiaal lange handgreep

Kunststof

Materiaal huls

Blik

Borstelhaarlengte

53 mm

Breedte

120 mm

Dikte

25 mm

Geschikt voor verfmiddel

Lak op basis van oplosmiddel

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verfbak Met afvoergebied

VERFBAK-KUNSTSTOF-315X165X80MM

Oplosmiddelbestendige, stevige en stapelbare verfbak
x 5 st