Brede kwast LM ECONOMY Voor verf op basis van oplosmiddelen
Brede kwast LM ECONOMY
BLOKKWAST-LM-ECO-GR100
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Slijtvaste kwastharen
- De speciaal ontwikkelde, slijtvaste synthetische kwastharen zijn veelzijdig
Datasheets(X)
Geschikt voor eenvoudige coating- en verfwerkzaamheden, ook op basis van oplosmiddelen
Materiaal borstels | Synthetisch |
Kleur borstelharen | Beige |
Materiaal lange handgreep | Kunststof |
Materiaal huls | Blik |
Borstelhaarlengte | 45 mm |
Breedte | 100 mm |
Dikte | 25 mm |
Geschikt voor verfmiddel | Oplosmiddelhoudende lak en verf |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!