Brasure tendre Avec plomb, conformément à la norme DIN EN ISO 9453
Barre d'étain pour brasage tendre
TINSOLDEERSTAVEN 40 1 KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Désignation du matériau | S-Pb60Sn40 |
Température de fusion min. | 183 °C |
Température de fusion max. | 235 °C |
Forme | Tige triangulaire |
Composition du matériau de brasage Sn (poids en %) | 40 % |
Sans plomb | Non |
ISO | 9453 |
Poids net | 1 kg |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)