Brasure n° 2
Brasure n° 2
Art. N° 098752
EAN 4011231918831
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour la soudure sans flux du cuivre/des raccords en cuivre dans des installations d'huile, de gaz et de gaz liquide, les installations de chauffage et d'eau potable dont les conduites mesurent plus de 28 x 1,5 mm. Pour la soudure du laiton ou du bronze rouge, un flux supplémentaire doit être utilisé.
- Température de fonctionnement : 710°C
- Intervalle de fusion : 650-810 °C
La brasure ne comporte pas de flux.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de câble x longueur | 2,0 x 500 mm |
Poids net | 1 kg |
Température de fusion min./max. | 650 jusqu'à 810 °C |
Composition du matériau de brasage Ag (poids en %) | 2 % |
Teneur en Cu (% du poids) | 91,8 % |
Teneur en P (% du poids) | 6,2 % |
DIN | 8513 |
ISO | 3677 |
Désignation du matériau | B-Cu92PAg |
Norme EN | 1044 |
Longueur | 500 mm |
Diamètre de câble | 2,0 mm |
Température de fusion min. | 650 °C |
Température de fusion max. | 810 °C |
Contient le flux | Non |
Température de travail | 710 °C |
Poids du produit (par pièce) | 1022,000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!