Brasure n° 15
Brasure n° 15
Art. N° 0987515
EAN 4011231918824
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour le brasage de conduites en cuivre dans les technologies de réfrigération et de climatisation
- Température de fonctionnement : 710°C
- Intervalle de fusion : 650-800°C
Ne comporte pas de flux.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de câble x longueur | 2,0 x 500 mm |
Poids net | 1 kg |
Température de fusion min./max. | 650 jusqu'à 800 °C |
Composition du matériau de brasage Ag (poids en %) | 15 % |
Teneur en Cu (% du poids) | 80 % |
Teneur en P (% du poids) | 5 % |
DIN | 8513 |
ISO | 3677 |
Désignation du matériau | B-Cu80AgP |
Norme EN | 1044 |
Longueur | 500 mm |
Diamètre de câble | 2,0 mm |
Température de fusion min. | 650 °C |
Température de fusion max. | 800 °C |
Contient le flux | Non |
Température de travail | 710 °C |
Poids du produit (par pièce) | 1048,000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!