Brasure laiton n° 95 F
Brasure au laiton n° 95 F
Art. N° 09875952
EAN 4011231919067
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour le brasage/soudobrasage du cuivre, du nickel, de l'acier et pour le soudage du laiton et du bronze
- Température de fonctionnement : 900°C
- Intervalle de fusion : 890-900 °C
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de câble x longueur | 2,5 x 500 mm |
Poids net | 2,5 kg |
Température de fusion min./max. | 890 jusqu'à 900 °C |
Teneur en Cu (% du poids) | 61 % |
DIN | 8513 |
ISO | 3677 |
Désignation du matériau | B-Cu60Zn(Si)(Mn) |
Norme EN | 1044 |
Longueur | 500 mm |
Diamètre de câble | 2,5 mm |
Température de fusion min. | 890 °C |
Température de fusion max. | 900 °C |
Contient le flux | Oui |
Température de travail | 900 °C |
Poids du produit (par pièce) | 2592,000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!