Brasage en métal n° 4
Brasage en métal n° 4
SOUDURE À L ÉTAIN-250 G 50/50 3,0MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- S-Pb50Sn50 conforme à la norme DIN EN ISO 9453
- Température de traitement : 280°C
- Intervalle de fusion : 183–215°C
Incompatible avec les systèmes d'eau potable
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les technologies de chauffage, de réfrigération et de climatisation
Diamètre de câble | 3,0 mm |
Poids | 250 g |
Température de fusion min./max. | 183 jusqu'à 215 °C |
Désignation du matériau | S-Pb50Sn50 |
Température de fusion min. | 183 °C |
Température de fusion max. | 215 °C |
ISO | 9453 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!