Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Brandwerende mastiek opzwellend brandvertragend middel

Opzwellend brandvertragend middel

Art.-nr. 0893305812

EAN 4065746652681

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Brandwerende mastiek opzwellend brandvertragend middel

Art.-nr. 0893305812
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
Voor brandwerende afdichting van kabeldoorvoeren bij gebruik binnenshuis.

Een opzwellende, pasta-achtige verbinding op acrylaatbasis. Eenvoudig partitioneringssysteem voor structurele openingen tot 100 x 100 mm of met een diameter van 113 mm.


  • Brandwerendheidsklasse tot EI 120

  • Snelle, eenvoudige montage

  • Altijd mogelijk om achteraf op te brengen

  • Bijzonder geschikt voor kleine of moeilijk bereikbare en onregelmatige openingen
Opmerking

Zie de Würth ETA 18/0803 en de installatie-instructies voor het afdichten van brandwerende leidingdoorvoeren.

Europese Technische Goedkeuring ETA 18/0803

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor de brandwerende afdichting van kabels, telecommunicatiekabels en glasvezelkabels tot Ø 21 mm in flexibele scheidingswanden, massieve muren en massieve vloeren.



De brandwerende mastiek kan extra worden gebruikt in het brandbeveiligingsblok van het Würth-systeem en de brandbeveiligingsplug van het systeem.

Handleiding

Het oppervlak moet schoon zijn en vrij zijn van vet en stof.


Plaats het steunmateriaal (minerale wol, karton of PE-staven) stevig vast in de voorgeschreven diepte. Dit is om de minimale vuldiepte van de mastiek te garanderen.


Aan beide zijden van de opening wordt mastiek aangebracht, gelijkmatig van achteren naar voren.

Verpakking

Koker

Inhoud

310 ml

Brandwerendheidsklasse

EI120

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie