Brandwerende manchet set EC Endless Collar
Manchet EC Endless Collar set
BUISMANCHET-KIT-D160MM-20PCS
Art.-nr. 0893304700
EAN 4050641682901
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor rechte kanalen
- Een nulafstand is mogelijk met algemene typegoedkeuring Z-19.53-2551
- Geschikt voor achteraf bevestigen
- Contactdozen mogen zich in de buurt van de kraag bevinden
- Laag model
- Hoekoplossingen zijn mogelijk
- Weinig bevestigingspunten; slechts drie nokken bij diam. 110 mm
- Bij een kraaghoogte ≥ diam. 110 mm is de montagehoogte slechts 40 mm
- Endless Collar, onafhankelijk van de buisdiameter
- Kan worden geïnstalleerd in de krapste ruimtes
- Leveringsomvang
10 m brandwerende pijpwikkel, 3 m rvs band, 18 bevestigingshaken
Wand- en plafondkanalen brandwerend Z-19.53-2549
Raadpleeg de algemene typegoedkeuring Z-19.53-2549 voor gedetailleerde informatie over de scheidingswand
| Ondergronden | Massieve wand ≥ 100 mm Lichtverdeler ≥ 100 mm Massief plafond ≥ 150 mm | |||||||||||||||||||
| Geschikte isolaties | PE geluidsisolerende manchet met isolatiedikte dia. 4 mm | |||||||||||||||||||
| Geschikte buizen | PVC, PE, PP Mineraalversterkte, kunststof buizen zoals Poloplast – Polokal NG, Wavin – SI Tech, Geberit – Silent PP, Rehau – Raupiano Plus Ostendorf Skolan db | |||||||||||||||||||
| Buisdiam. mm | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Isolatiedikte mm | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
| Aantal wikkelingen in stuk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vereiste tapelengte mm | 250 | 320 | 320 | 360 | 375 | 440 | 685 | 780 | 800 | 895 | 1290 | 1400 | 1545 | 1660 | 2190 | 2425 | 2860 | 3050 | 3365 | 3530 |
| Aantal metalen schakels in stuk | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Aantal haken in stuk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| De aangegeven waarden kunnen veranderen als gevolg van het gebruikte buismateriaal of de plaatselijke omstandigheden. De ETA moet hier worden gevolgd. | ||||||||||||||||||||
| Minimum aantal bevestigingshaken | Lichte scheidingswanden, massieve wanden, massieve plafonds |
| Recht kanaal | |
| Tot buitendiameter van de pijp ≤ 50 mm | 2 |
| Tot buitendiameter van de pijp ≤ 110 mm | 3 |
| Tot buitendiameter van de pijp ≤ 160 mm | 4 |
Wand- en plafondkanalen brandwerend Z-19.53-2549
Datasheets(X)
Voor gebruik in het systeem F4 met brandweringsmanchet EC Endless Collar F4
- Voor wand- en plafondkanalen conform brandklasse brandwerend
- Voor niet-geïsoleerde brandbare buizen met een buitendiameter tot 160 mm, optioneel met een PE geluidsisolerende manchet
- PE geluidsisolerende manchet met isolatiedikte ∅ 4 mm
- Isolatie van synthetisch rubber voor kunststof leidingen en stalen, rvs en koperen leidingen
- PVC-, PE-, PP-leidingen
- Mineraalversterkte, kunststof leidingen zoals Poloplast - Polokal NG, Wavin-SI Tech, Geberit - Silent PP, Rehau - Raupiano Plus, Coes Blue Power, Valsir - TRIplus, Mainpex - Mainpower
- Meerlaagse composietleidingen zoals Fusiotherm Stabi, Uponor Unipipe, alpex F 50/alpex L
- Koperen, stalen, kunststof, rvs leidingen
Aantal stuks in assortiment of set | 20 st |
Brandklasse | 0 - Niet van toepassing |
Voorwaarde brandklasse | conform DIN EN 13501 |
Dikte | 2 mm |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
Brandwerendheidsklasse | EI120 |
Geschikt voor kunststof buis (buitendiameter) | 160 mm |
Max. geschikt voor buis | 160 mm |
Min. geschikt voor buis | 32 mm |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!