Brandwerende coating 5 KS Farbe
Brandwerende coating voor combinatieafdichting
BRANDWEREND VULMIDDEL AB-12,5KG
Art.-nr. 0893306212
EAN 4056807627908
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Op water gebaseerd, medium viskeus, niet-hygroscopisch brandbeschermend vulmiddel met een afparelend effect.
De coating is een oplosmiddel- en halogeenvrije synthetische emulsie die vlamvertragende pigmenten bevat. De coating is geclassificeerd is geclassificeerd als een lage-emissie hebbend en bevat geen boraten, weekmakers, formaldehyde of alkylfenol-ethoxylaten (APEO's).
- Oplosmiddelvrij, geen VOS-emissies
- Mechanisch belastbaar
- Waterdoorlatendheid volgens DIN 1048
- Olie- en benzinebestendig
- Weerbestendig en UV-bestendig conform DIN 53 384
- Bestand tegen veroudering
- Flexibel na het drogen, zelfs met dikke lagen
Goed roeren voor gebruik. Reinig de randen van de opening. Kan met max. 3% water worden verdund.
Geopende containers na gebruik zorgvuldig afdichten!
ETA 15/0294 combinatieafdichting EI 60
ETA 15/0295 combinatieafdichting EI 90/EI 120
Datasheets(X)
Voor gebruik in minerale plaatafdichtingssystemen EI 60 en EI 90/EI 120. De gemengde penetratiesystemen voor het afdichten van elektrische kabels en brandbare/niet-brandbare buizen.
- Aanbrengen met borstel, roller of luchtvrije spuit
- Mondstukopening: Luchtvrij 0,58 tot 0,63 mm
- Hoeveelheid: 1,35 mm nat = 1 mm droog = 1,82 kg/m2
- Kan met max. 3% water worden verdund
- Stofdroog na ca. 3 uur bij 20 °C
- Geheel droog na ca. 24 uur bij 20 °C
In het gemengde penetratiesysteem hoeven alleen de snijranden van de minerale vezelplaat rondom te worden gecoat. De kabels in de scheidingswand hoeven niet te worden gecoat.
Verpakking | Emmer |
Gewicht inhoud | 12,5 kg |
Kleur | Wit |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij 5°C tot 30°C |
Houdbaarheid vanaf productie | 18 maanden |
Dichtheid | 1,35 g/cm³ |
UV-bestendig | Ja |
Dichtheid | 1,35 g/cm³ |
Inhoud | 12,5 l |
Resistent tegen | Weersgesteldheid |