Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Brandwerende afdichtende stopverf Ø15 mm

Afdichtingskit FP snoer
BRANDWERENDE-PUTTY-KOORD-L100CM

Art.-nr. 0893306801

EAN 4056807484648

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Brandwerende afdichtende stopverf Ø15 mm

Art.-nr. 0893306801
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
Een krachtige, kneedbare, afdichtende stopverf voor het brandveilig afdichten van kabels en buizen.
  • Brandwerendheidsklasse tot EI 240

  • Enkele kabels tot Ø80 mm, kabelbundels tot Ø50 mm

  • Metalen buizen tot Ø324 mm

  • Herbruikbaar

  • Geluidsisolerend

  • Verouderingsbestendig

  • Geen vrijkomen van gevaarlijke stoffen of VOC

  • Eenvoudig zonder gereedschap te gebruiken
Opmerking

Bij gebruik voor brandwerende scheidingswanden moeten ETA 21/0074 en de technische documentatie in acht worden genomen.

ETA-21/0074

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor de brandwerende afdichting van kabels en metalen buizen in massieve vloeren, massieve wanden en flexibele scheidingswanden. Optimaal voor ronde en kleine (≤10 mm) openingen tussen de leiding en de muur/vloer.

Handleiding

De ondergrond en de kabel en/of leiding moeten schoon zijn en vrij van vet en stof. Kneed de stopverf strak rond de leiding en druk deze tegen de wand.

Verpakking

Karton

Brandwerendheidsklasse

EI240

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie