Brandwerend schuim Kombi
Brandwerend schuim Kombi
FPFM-BS22K-COMBO
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Eenvoudige en snelle montage
- Kabel of scheidingsvlak worden niet bedekt
- Met de brandwerende blokken kunnen grotere ruimtes in de scheidingswand snel en kosteneffectief worden gesloten
- Flexibel schuim; eenvoudig achteraf aan te brengen
- Overschilderbaar
- Stofvrij aanbrengen
- PE- en PVC-buizen tot Ø 50 mm kunnen zonder brandwerend omhulsel worden doorgevoerd
Wand- en plafondkanaal, brandwerend Z-19.53-2337
Bekistingsmateriaal van karton of kunststof hoeft niet van de tussenwand te worden verwijderd.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/155214.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/155215.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/155217.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/155216.jpg)
Wand- en plafondkanaal, brandwerend Z-19.53-2337
Raadpleeg de algemene typegoedkeuring Z-19.53-2337 voor gedetailleerde informatie over de scheidingswand.
Voor gebruik in systeem [D4]
Brandwerend schuim combinatie [D4]
Voor wand- en vloerdoorvoeren met brandklasse brandwerend voor draagconstructies voor kabels, elektrische installatiebuizen en brandbare en niet-brandbare buizen.
Inhoud | 380 ml |
Verpakking | Koker |
Kleur | Roodbruin |
Brandwerendheidsklasse | Brandwerendheid |
Opbrengst (volume) ca. | 2.1 l |
Snijdbaar na | 90 s |
Minimale verwerkingstemperatuur | 20 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur | 25 °C |
Minimale verwerkingstemperatuur omgeving | 25 °C |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | droge ruimte, 5 °C tot 30 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!