Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Brandwerend blok

Brandwerende steen

Art.-nr. 0893305454
EAN 4053479472614

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor afsluiten van hoekvormige openingen. Categorie brandwering S 90 conform DIN 4102, deel 9
  • Snelle montage

  • Eenvoudig en voordelig

  • Gemakkelijk achteraf aan te brengen

  • Halogenenvrij en oplosmiddelvrij

  • Installatie achteraf altijd mogelijk
  • Brandwerende blokken S90 Z-19.15-2120 wand- en plafondkanalen

  • Productgoedkeuring Combi-brandvertragende pasta Z-19.11-2101
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor gebruik in systeem [E1.1] brandwerende blokken en pluggen [E1.1]

  • Brandwerendheidsklasse S 90 conform DIN 4102, deel 9

  • Voor wand- en plafondkanalen voor elektriciteitsleidingen en voor koperen buizen tot een diameter van 28 mm, of stalen buizen tot een diameter van 54 mm (alleen buizen met blokken)
Handleiding
  • Brandvertragende pluggen worden eenvoudig geselecteerd aan de hand van de diameter van het kernboorgat en wordt geïnstalleerd in beide zijden van de muur of het plafond, en de afstand tussen de kabels wordt afgedicht met de Combi brandvertragende pasta.

  • Rechthoekige openingen worden afgedicht met de brandwerende blokken. Deze moeten netjes worden aangebracht en de verticale voegen moeten verspringen.

Lengte x breedte x hoogte

200 x 144 x 60 mm

Brandwerendheidsklasse

Brandwerendheid

Kleur

Rood
Donkerrood

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie