Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Brandvertragende mortel kombi ETA

Brandvertragende mortel kombi ETA
BRANDBESTENDIGE MORTEL-10 LITER

Art.-nr. 0893302210

EAN 4065746295024

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Brandvertragende mortel kombi ETA

Art.-nr. 0893302210
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
Gypsum-based fire protection mortar powder, with inorganic compounds and Perlite, ideal for safe mortaring of combined penetration seal
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Gewicht inhoud

7,500 kg

Verpakking

Emmer

Brandwerendheidsklasse

EI240

Kleur

Wit

Mengverhouding

2:1

Maximale verwerkingstijd

15 min

Houdbaarheid vanaf productie

18 maanden

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

droge ruimte, 5 °C tot 30 °C

Viscositeit/consistentie

Poeder

Minimale drukvastheid

2,5 N/mm²

Chemische basis

Calciumsulfaat

Maximale drukvastheid

4,85 N/mm²

Geur

Geurloos

DIN

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie