Brandstofjerrycan, staal (20)
FUELCANI-STEEL-RED-20LTR
Art.-nr. 0891420721
EAN 4062856827664
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor het tanken van voertuigen en machines die op brandstof werken
- Label met TÜV typegoedkeuring, veiligheid en regelmatige productiecontrole
- Wanddikte 0,9 mm conform DIN 7274
- Zeer bestendige externe poedercoating
- Brandstofbestendige binnencoating zorgt voor langdurige corrosiebescherming
- Breed ventilatiekanaal (afvoer in minder dan 25 sec. zonder tuit)
- Gelaste tape-naden op de handgrepen zorgen voor een hoge mate van stabiliteit
- Snelsluiting — volledig lekvrij, ongeacht de hoek van de opvangbeker, met borgpen
Opmerking: Controleer de dop op lekkage na elke keer bijvullen en vóór transport! Houd u aan de voorgeschreven labels voor transport van de brandstofjerrycan. Zie opmerkingen. De afdichting in de dop van de jerrycan is een slijtdeel en moet regelmatig worden vervangen. Afdichtingen zijn te vinden onder art.nr. 0891420744 inch PU 5. Volg bij het transporteren van brandstofjerrycans waar nodig de bepalingen van de GHS- en ADR-voorschriften op en bevestig de wettelijk vereiste etikettering op de jerrycan. Gebruik voor etikettering onze zelfklevende veiligheidslabels; zie art.nr. 0891420740. Opmerking: Tuit en bevestigingsklem zijn niet inbegrepen in de leveringsomvang. Tuit apart bestellen. Bij elke tuit wordt een bevestigingsklem meegeleverd.
*Het ontwerp voldoet aan de testeisen voor verpakkingen bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de volgende internationale voorschriften in de versies die geldig waren op het moment dat het goedkeuringscertificaat werd afgegeven:
- Europese overeenkomst inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)
- Regels betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per spoor (RID)
- Internationale maritieme code voor gevaarlijke goederen (IMDG-code)
- AANBEVELINGEN VAN DE VERENIGDE NATIES VOOR HET VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN
- ICAO Technische instructies, ook uiteengezet in de IATA Dangerous Goods Regulations
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
UN-goedgekeurde brandstofjerrycan voor veilig transport van bepaalde gevaarlijke goederen, zoals brandstof en olie voor bouwmachines, kleine voertuigen enz.
De brandstof kan vreemde voorwerpen en vuil bevatten. Gebruik altijd een brandstoffilter bij het tanken om te voorkomen dat deze stoffen in de tank terecht komen. Wij raden u aan alleen de flexibele brandstoftuit van Würth als accessoire te gebruiken. Deze Würth-brandstoftuiten zijn uitgerust met een ingebouwde zeef en houden gevaarlijke vreemde voorwerpen en vuil veilig tegen. De tuit voor benzine is te vinden onder art.nr. 0891420741 en voor diesel onder art.nr. 0891420742. De tuiten kunnen gemakkelijk aan de jerrycan worden bevestigd voor transport. Er zijn al gaten in de jerrycan voor de bevestigingsklem die bij de tuit wordt geleverd.
Materiaal | Staal |
Kleur | Vuurrood RAL 3000 |
Inhoud | 20 l |
Breedte | 345 mm |
Lengte | 165 mm |
Hoogte | 468 mm |
Resistent tegen | Brandstof |
Volumetrische capaciteit | 20 l |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!