Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Brandblusser 1 kg

Brandblusser EN 3, 1 kg
BRANDBLUSSER EN3 - 1KG

Art.-nr. 9501014212

EAN 4065746735407

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Brandblusser 1 kg

Art.-nr. 9501014212
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
Brandblusser voor auto

Apparaten met percussie systeem. Het komt alleen onder druk te staan bij gebruik. Het ventiel is speciaal ontworpen om alle onderdelen, noodzakelijk voor zijn werking, te integreren zodat het apparaat niet per ongeluk, door een val of schok, beschadigd kan worden.

OpmerkingVolgens norm EN 3
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Blusmiddel

Poeder

Drijfgas

0 - Niet van toepassing

Inhoud

1,06 l

Gewicht inhoud

1 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie