Brandbeveiligingsdoek DBU
Brandbeveiligingsdoek DBU
Art.-nr. 0893304540
EAN 4056807573069
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Dikte | 1,5 mm |
Lengte | 10 m |
Breedte | 125 mm |
Brandwerendheidsklasse | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | Grijs |
Brandklasse | C-s1, d0 - van lage ontvlambaarheid |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Voorwaarde brandklasse | conform DIN EN 13501-1 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!