Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Brake disc puller for DAF, Renault, Volvo

Brake disc puller for DAF, Renault, Volvo

Art. N° 1952001517

EAN 4065746609357

Prix affichés aux clients après connexion
Brake disc puller for DAF, Renault, Volvo

Art. N° 1952001517
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
Hydraulic pressing tool for the disassembly of floating brake discs on wheel hubs of heavy vehicles
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Course de vérin (10)

41 mm

Capacité de levage (20)

14000 kg

Longueur du tuyau (21)

1000 mm

Pression max. (31)

700 bar

Longueur (40)

470 mm

Largeur (50)

300 mm

Hauteur (60)

500 mm

Poids du produit (par pièce) (70)

37000,000 g