Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bracket connection W-IP

Bracket connection W-IP

Art.-nr. 5256100062

EAN 4099618246944

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bracket connection W-IP

Art.-nr. 5256100062
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
Versatile bracket with thread, transverse connection of VARIFIX rails possible
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

135 mm

Breedte (B)

125 mm

Materiaaldikte (t)

12 mm

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Productgewicht (per stuk)

320,000 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Mounting rail W-IP 100

MNTRL-(W-IP)-100X100X4-HDG

Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
x 6 m
T head bolt W-IP

BLT-(T-HD)-(W-IP)

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 st