BoxSok™-dopsleutelbit
BoxSok dopsleutelbit
DOPSLEUTEL-BOXSOK-1/2IN-6KT-SW24
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Het gereedschap zet de kraag van de uitzetmof op zijn plaats en haalt gelijktijdig het tapeind aan met de zeskantbout totdat de mof is uitgezet. De installatietijd wordt aanzienlijk bekort door het gereedschap te gebruiken om meerdere holle-ruimtepluggen in serie in te brengen
- De aandrijfzijde van het speciale gereedschap heeft een binnenvierkant en de andere zijde heeft de vereiste zeskant voor de verschillende maten inbussleutels
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M16 |
Sleutelwijdte | 24 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Opname | 1/2 inch |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!