Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Box enkele reservegloeilampen auto H7 14-delig.

Box enkele reservegloeilampen auto H7
LAMP-SET-H7-RESERVELAMPEN-12V-14DLG

Art.-nr. 07209617
EAN 4048539531196
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor auto's, motorfietsen en busjes

Ideaal voor alle veiligheidsbewuste automobilisten.


In veel Europese landen is het meenemen van reservegloeilampen in de auto wettelijk verplicht of aanbevolen. Door de compacte reservelampenbox is direct ter plaatse vervangen geen probleem meer. De veiligheid op de weg is gewaarborgd. Om de vervanging zo gemakkelijk mogelijk te maken, wordt een handleiding met afbeeldingen en schema's op de onderkant van de box weergegeven (aan elk licht is de passende gloeilamp toegewezen). Voor een betere presentatie op het verkooppunt is aan de bovenkant van elke box reservelampen een ophanglus naar Europese norm aangebracht.



  • Kras- en trilvaste "noodgevalbox"

  • Geselecteerde inhoud, incl. de meest gangbare platte zekeringen

  • Kan ter plaatse direct door de bestuurder worden vervangen

  • Uitvoering met ophanglus conform Europese norm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

12 V DC

Aantal stuks in assortiment of set

14 st

Inclusief Box enkele reservegloeilampen auto H7 14-delig.:
1 x
Halogeenlamp

LAMP-H7-PX26D-12V-55W

FIRSTEC
Omschrijving:
55 W; 12 V DC
Vertrouwde OEM-kwaliteit voor standaard toepassingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Richtingaanwijzer- en remlichtlampje

LAMP-RAW/REML-P21W-BA15S-12V-21W

FIRSTEC
Omschrijving:
21 W; 12 V DC
Voordelige autogloeilamp 12 V
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Richtingaanwijzer- en remlichtlampje

LAMP-RAW/REML-P21/5W-BAY15D-12V-21/5W

FIRSTEC
Omschrijving:
21 W; 12 V DC
Voordelige autogloeilamp 12 V
Hoeveelheid: 1 x
Richtingaanwijzer- en remlichtlampje
1 x
Richtingaanwijzer- en remlichtlampje

KOGELLAMP BAU15S DIADEM 12V 21W

FIRSTEC
Omschrijving:
21 W; 12 V DC
Voordelige autogloeilamp 12 V
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metaalsokkellampje

LAMP-R5W-BA15S-12V-5W

FIRSTEC
Omschrijving:
12 V DC; 5 W
Vertrouwde OEM-kwaliteit voor standaard toepassingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Parkeerlichtlamp

LAMP-T8/4-BA9S-12V-4W

FIRSTEC
Omschrijving:
12 V DC
Vertrouwde OEM-kwaliteit voor standaard toepassingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Glassokkellamp

LAMP-GLASSOK-W5W-W2,1X9,5D-12V-5W

FIRSTEC
Omschrijving:
W2,1x9,5d; 5 W; 12 V DC
Vertrouwde OEM-kwaliteit voor standaard toepassingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Buislamp

LAMP-C5W-SV8,5-8-12V-5W-L35MM

FIRSTEC
Omschrijving:
5 W
Vertrouwde OEM-kwaliteit voor standaard toepassingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Vlaksteekzekering ATO ISO 8820-3

STEEKZEKERING-ATO-ROOD-10A

Omschrijving:
10 A
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Vlaksteekzekering ATO ISO 8820-3

STEEKZEKERING-ATO-BLAUW-15A

Omschrijving:
15 A
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Vlaksteekzekering ATO ISO 8820-3

STEEKZEKERING-ATO-GEEL-20A

Omschrijving:
20 A
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Vlaksteekzekering MINI Silver

STEEKZEKERING-MINI-ZILVER-ROOD-10A

Omschrijving:
10 A
Verzilverde uitvoering voor betere warmtereflectie
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Vlaksteekzekering MINI Silver

STEEKZEKERING-MINI-ZILVER-BLAUW-15A

Omschrijving:
15 A
Verzilverde uitvoering voor betere warmtereflectie
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Vlaksteekzekering MINI Silver

STEEKZEKERING-MINI-ZILVER-GEEL-20A

Omschrijving:
20 A
Verzilverde uitvoering voor betere warmtereflectie
Hoeveelheid: 1 x