Bow handle with through-bore
Bow handle with through-bore
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal handgreep | PA versterkt - Polyamide versterkt |
Hendelkleur | Zwart |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Diameter (d1) | 6,5 mm |
Diameter 2 (d2) | 14 mm |
Handvatlengte (l1) | 140 mm |
Gatafstand (l2) | 117 mm |
Handvatbreedte (b1) | 24 mm |
Handvathoogte (h1) | 40 mm |
Binnenhoogte (h3) | 29 mm |
Productgewicht (per stuk) | 44,200 g |