Bow handle 1.4404 polished, hygiene area
BOWHANDL-HYG-1.4404-POL-D22-L222-M10X200
Art.-nr. 5099791200
EAN 4062856350872
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal handgreep | Roestvast staal A4, 1.4404 |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Glansgepolijst Ra < 0,8 µm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Toepassingsgebied | Voor hygiënische eisen |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Diameter 2 (d2) | 22,3 mm |
Handvatlengte (l1) | 222,3 mm |
Gatafstand (l2) | 200 mm |
Schroefdraadlengte (tg) | 25 mm |
Handvathoogte (h1) | 77,3 mm |
Binnenhoogte (h3) | 55 mm |
Radius (r1) | 0.75 |
Productgewicht (per stuk) | 202,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!