Bovenfreesmachine OF 1250-E
Bovenfreesmachine OF 1250-E
BOVENFREESMACHINE-OF 1250-E
Art.-nr. 57062100
EAN 4065746472432
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verschillende handgrepen voor nauwkeurig hanteren
- Eenvoudige fijnafstelling en vergrendeling van de ingestelde freesdiepte
- Spilvergrendeling voor snel en eenvoudig wisselen van gereedschap
- De ergonomische vorm zorgt dat het gereedschap comfortabel in gebruik is
- Het lage gewicht maakt het hanteren eenvoudig
- Overbelastingsbeveiliging voorkomt schade aan de motor door overbelasting
- Ideaal voor zeer nauwkeurig en snel frezen
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V |
Frequentie | 50 Hz |
Ingangsvermogen | 1250 W |
Min./max. onbelast toerental | 10,000-24,000 t/min |
Slag van freeskorf | 60 mm |
Machinegewicht | 3,6 kg |
Kabellengte | 4 m |
Adapterdiameter | 8 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!