Bouwwinkelhaak
Bouwwinkelhaak variabel
BOUWWINKELHAAK-60/80CM
Art.-nr. 0714647080
EAN 4038898312932
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Weegt weinig en gaat lang mee.
Bestaat uit twee lichtmetalen waterpassen
Kan zonder speling in elke positie worden vastgezet
Zeer nauwkeurige hoektranscriptie
Universeel gebruik
Met horizontale en verticale libelle
Optioneel met vergrendeling bij 15° of continue verstelling
Afstelbereik 0-270°
Afleesbereik 0-180°
Datasheets(X)
Min. aanduiding hoek | 1 graden |
Beenlengte lang x kort | 60 x 80 cm |
Meetnauwkeurigheid (per lengte) | 1 mm/m |
Dikte | 20 mm |
Productgewicht (per stuk) | 1250,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!