Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bouwslang

Bouwslang
BOUWSLANG-52MM-(GR-C)-20M

Art.-nr. 0886001525
EAN 4053479181547

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Extreem licht en flexibel
  • Bestand tegen veroudering en ozon

  • Rot- en schimmelwerend
Opmerking

De drukspecificaties zijn bestemd voor de slang in zijn geheel, niet alleen voor het flexibele gedeelte en/of de slangkoppeling.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bouw

Materiaal buitenweefsel

Hoogvaste polyester garens, rondgeweven

Materiaal binnenkern

TPR-PVC mix

Aansluitkoppeling

Storz C

Binnendiameter slang

52 mm

Lengte

20 m

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 60 °C

Bedrijfsdruk

10 bar

Testdruk

15 bar

Berstweerstand

30 bar

Bestand tegen slijtage

Ja

Niet-rottend en onverslijtbaar

Ja

Ozonbestendig

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie