Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bouwmarker in kap met geïntegreerde slijper en riemclip

Diepgatmarker in holster
BOUWMARKER-DIEPE-GATEN-L157MM

Art.-nr. 0967911214

EAN 4056807633541

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bouwmarker in kap met geïntegreerde slijper en riemclip

Art.-nr. 0967911214
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
Bouwmarker voor universeel gebruik

Multifunctioneel


  • Lange en dunne metalen punt voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen

  • Drukmechanisme voor automatisch hervullen

  • Eenvoudig en snel bij te vullen via de punt of het uiteinde van de pen

  • Multifunctioneel gebruik vanwege de verschillende grafiet- en gekleurde navullingen


Afdekkap


  • Slagvast

  • Met geïntegreerde slijper

  • Praktische riemclip voor eenvoudige bediening met één hand


Inclusief één extra grafietstift

Opmerking

Hervulbaar met alle navullingen met een diameter van 2,8 mm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het beschrijven van labels op alle oppervlakken, zoals autolakken, tegels, baksteen, hout, glas, rubber, autobanden, keramiek, beton, metaal, kunststof, enz.

Lengte

157 mm

Diameter

2,8 mm

Materiaal

Slagvast kunststof

Kleur

Rood, Zwart

Productgewicht (per stuk)

18,000 g

Reserveonderdelen voor dit product:
Grafietstift voor diepgatmarkers

MARK-GRAFIET-D2,8MM-L120MM

Goed alternatief voor een traditioneel timmermanspotlood
x 6 st
Vulling voor uni-markers Voor diepgatmarkers

MARK-DROOG-ROOD-D2,8MM-L120MM

x 6 st
Vulling voor uni-markers Voor diepgatmarkers

MARK-DROOG-GEEL-D2,8MM-L120MM

x 6 st