Boutverbinding W-IP verhoogd
BLTCON-(W-IP)-M16
Art.-nr. 5256100067
EAN 4099618248061
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte (L) | 100 mm |
Breedte (B) | 113 mm |
Hoogte (H) | 90 mm |
Materiaaldikte (t) | 6 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 65 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 14 mm |
Oppervlakte | Batch thermisch verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 913,000 g |
Schroefdraadlengte (LR) | 35 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!