Boutring
EN 28738 staal zinklamel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Geschikt voor draad | M30 |
Binnendiameter (d1) | 30 mm |
Buitendiameter (d2) | 44 mm |
Dikte (h1) | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Hardheidsklasse | 16H |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode | 720 h |