Bouton en forme verre à pied en inox pour meuble
Bouton acier inox, forme de gobelet
GRF-KNOPF-(DESIGN ZS)-A2-Ø28MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Structure de la surface | Brossé |
Hauteur (H) | 25 mm |
Diamètre (D) | 28 mm |
Diamètre de la base | 16 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Diamètre du filetage | 4 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 14 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!