Bouton décoratif MS 5000 Avec poignée encastrée et ergots
Bouton décoratif MS 5000 avec une poignée
OBJECTSIERKNOP 1-V MS5000
Art. N° 0683530455
EAN 4099618040580
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour toutes les serrures MS 5000
- Pour épaisseur de porte jusqu'à 19 mm
- Ne convient pas aux serrures de portes vitrées
![]() | |
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Nickelé |
Niveau de brillance | Mat |
Diamètre de perçage | 21 mm |
Convient pour épaisseur de porte max. | 19 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!