Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bouton de porte TYPE F

Bouton de porte, type F

Art. N° 0687158430

EAN 4058794526455

Prix affichés aux clients après connexion
Bouton de porte TYPE F

Art. N° 0687158430
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
  • Le bouton de porte et la rosace de base sont solidement fixés pour une meilleure tenue possible

  • Options de combinaisons polyvalentes et faibles coûts de stockage, car tous les articles sont disponibles individuellement

  • Manipulation optimale grâce au bouton décalé
Indication

Les tiges carrées ou les tiges carrées en acier doivent être commandées séparément.



Des inserts taraudés et des vis métriques peuvent être utilisés pour le montage.



L'homologation de protection contre les incendies ne s'applique qu'aux raccords complets de système coupe-feu et protection contre l'incendie Würth ou aux combinaisons de pièces individuelles de système coupe-feu et protection contre l'incendie Würth qui forment un ensemble homologué conformément à la norme DIN 18273. Seules les pièces Würth d'origine peuvent être utilisées pour la mise en œuvre. Les travaux de montage, y compris l'ensemble des composants (vis et tiges), doivent être effectués conformément aux instructions par un professionnel qualifié. Le non-respect de cette consigne annulera toute réclamation au titre de la garantie.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les espaces à vivre et les espaces publics (portes à bâti tubulaire, portes profilées) et les portes d'entrée principales et secondaires en plastique ou en métal.

Type d'application

Zone d'objet, Zone privée

Épaisseur de rosace

13,5 mm

Convient pour

Portes de maison, Portes de bureau, Portes de bloc opératoire, Portes à cadre profilé, Cadres de porte tubulaires

Protection contre les incendies certifiée

Non

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Niveau de brillance

Mat

Vers DIN

DIN R/L

Déclaration environnementale du produit

Oui

Type de montage

A visser

Taille du carré

8mm

Vis

Rouleau avec filetage M12

Entraxe

50 mm

Longueur de rosace

70 mm

Largeur de la rosace

32 mm

Hauteur de préhension av. rosace/étiquette

97,5 mm

Bouton/plaque de poignée/poignée boucle

Solide

Diamètre du bouton

50 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tige carrée de 8 mm avec rouleau fileté M12 et trou de perçage excentrique

AXE-CAR-ALES-PTE-FIL-M12-ACIER-ZN-8X70MM

Meilleure connexion possible
x 1 pcs
Tige carrée de 8 mm avec rouleau fileté M12 et trou de perçage excentrique

AXE-CAR-ALES-PTE-FIL-M12-ACIER-ZN-8X90MM

Meilleure connexion possible
x 1 pcs
Tige carrée de 8 mm avec rouleau fileté M12 et trou de perçage excentrique

AXE-CAR-ALES-PTE-FIL-M12-ACIE-ZN-8X100MM

Meilleure connexion possible
x 1 pcs
Tige carrée de 8 mm avec rouleau fileté M12 et trou de perçage excentrique

AXE-CAR-ALES-PTE-FIL-M12-ACIE-ZN-8X125MM

Meilleure connexion possible
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poignée de porte A 802 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A802-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Poignée de porte A 803 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A803-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Poignée de porte A 806 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A806/FS-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Poignée de porte A 807 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A807-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Poignée de porte A 810 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A810-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Poignée de porte A 811 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A811-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Poignée de porte A 931

DH-A2-A931-OVAL-ROS-MATT