Bouton ZD 25
Bouton, zinc moulé sous pression25
KNOP ZD 21 VERNIKKELD MAT D-28
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Design assorti aux poignées de fenêtre ZD 25
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Nickelé |
Niveau de brillance | Mat |
Hauteur (H) | 23 mm |
Diamètre (D) | 28 mm |
Hauteur de plinthe | 14 mm |
Diamètre de la base | 8 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Diamètre du filetage | 4 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 9 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!