Bouton
Bouton, revêtement, HPL, carré
Art. N° 0685111511
EAN 4050642676824
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Stratifié à haute pression/aluminium |
Finition | Acier inoxydable FINISH |
Matière de la base | Zinc moulé sous pression |
Surface de la base | Chromé |
Niveau de brillance de la base | Poli |
Longueur (L) | 40 mm |
Largeur (B) | 40 mm |
Hauteur (H) | 30 mm |
Épaisseur (D) | 10 mm |
Longueur du bouton | 40 mm |
Largeur du bouton | 40 mm |
Longueur de la base | 25 mm |
Largeur de la base | 10 mm |
Hauteur de plinthe | 20 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Diamètre du filetage | 4 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 9 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!