Bouton
Bouton, verre/acier inoxydable, tasse
Art. N° 0685111320
EAN 4050642676831
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Verre |
Couleur | Transparent |
Matière de la base | Acier inoxydable |
Hauteur (H) | 32,5 mm |
Diamètre (D) | 20,9 mm |
Diamètre du bouton | 20,9 mm |
Hauteur de plinthe | 12 mm |
Diamètre de la base | 17 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Diamètre du filetage | 4 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 7 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!