Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boutloos legbord hoek

Boutloos legbord hoek

Art.-nr. 0957580620

EAN 4058794696103

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boutloos legbord hoek

Art.-nr. 0957580620
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
With steel shelves for medium loads and optimal use of space in warehouses, workshops and factories
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

1005 mm

Hoogte

2000 mm

Diepte

600 mm

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Veldbelasting

2000 kg

Belasting legbord

150 kg

Aantal niveaus

4 st

Hoogteraster van legbordniveau

25 mm

Oppervlak van de plank

Verzinkt glanzend

Materiaal legbord

Plaatstaal

Materiaal dragerdeel

Plaatstaal

Oppervlak van het dragergedeelte

Verzinkt

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Klik-stellingkast Basic

STRGSHLF-ADDITION-BASIC-2000X1005X300MM

Stevige inhaakstelling met 5 stalen legborden voor middelzware belastingen, in magazijnen, werkplaatsen en fabrieken
x 1 st
Klik-stellingkast Basic

STRGSHLF-ADDITION-BASIC-2000X1005X400MM

Stevige inhaakstelling met 5 stalen legborden voor middelzware belastingen, in magazijnen, werkplaatsen en fabrieken
x 1 st
Basisstelling

SHLF-(F.BLTLRCK-BAS)-300MM

Stevig schap voor middelzware lasten voor uitbreiding van de basisstarter en extra schappen
x 1 st
Basisstelling

SHLF-(F.BLTLRCK-BAS)-400MM

Stevig schap voor middelzware lasten voor uitbreiding van de basisstarter en extra schappen
x 1 st
Langsreling voor boutloze stelling

LANGSRELING-1000MM

Voor klik-stellingkast incl. borgpennen
x 1 st
Diagonale schoren voor klik-stellingkast

CRSDIAG-F.BLTLRCK

For reinforcing the professional and basic plug-in racks
x 1 st
Zijwand gemaakt van massief plaatstaal

FULLPANWL-F.STRGSHLF-300MM

Stevige bovenplank voor de klik-stellingkast
x 1 st
Roosterachterwand voor boutloze stelling

OPEN-ACHTERWAND-VOOR-KLIK-STELLINGREK

Draadrooster achterwand voor klik-stellingkasten
x 1 st
Veiligheidshaak voor klik-stellingkast

SAFEHOK-F.BLTLRCK

For connecting the shelves at the front
x 1 st
Verbindingsklem voor boutloze stelling

VERBINDINGSKLEM-VOOR-KLIK-STELLINGREK

Verbindingsklem voor de veilige plaatsing van dubbele stellingkasten
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Planksteun voor boutloze stelling

AY-SHLFCLP-STRGSHLF

Steunelement voor het ondersteunen van planken in de boutloze stelling