Boutloos legbord hoek
Boutloos legbord hoek
Art.-nr. 0957580520
EAN 4058794696097
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Breedte | 1005 mm |
Hoogte | 2000 mm |
Diepte | 500 mm |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Veldbelasting | 2000 kg |
Belasting legbord | 150 kg |
Aantal niveaus | 4 st |
Hoogteraster van legbordniveau | 25 mm |
Oppervlak van de plank | Verzinkt glanzend |
Materiaal legbord | Plaatstaal |
Materiaal dragerdeel | Plaatstaal |
Oppervlak van het dragergedeelte | Verzinkt |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!