Bout voor meubelverbinder SM 10
Bouten voor verbinder SM 10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Boorafstand (L3) | 34 mm |
Boutlengte (L1) | 38.5 mm |
Boutdiameter | 7 mm |
Boorgatdiameter | 8 mm |
Draadtype | Euroschroefdraad |
Schroefdraadlengte (L2) | 11 mm |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)