Bout middenzijde voor excentrische verbinder 22
Middelste systeemschroef voor exc. verbinder 22
SYST SCHR5 V EXC V 22 BI DR M5X7MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor middenwanden met doorlopend boorgat
Technische wijzigingen voorbehouden.
![]() | |
Geschikt voor paneeldikte | 19 mm |
Boorgatdiameter | 8 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M5 |
Nominale diameter | 5 mm |
Schroefdraadlengte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |